MUCFPL 206

SNR - Unidad de rodamiento - GSF.20

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:MUCFPL206
Rubix:798978716000
fabricante:MUCFPL206
EAN:3413520461843
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura38.1 mm
Distancia de fijación entre ejes83 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MUCFPL 206


Su propio principio de diseño las somete a situaciones de gran tensión en las que no se garantiza una alineación perfecta.

Cualidades

-Sin riesgo para los productos alimentarios
Tapones abiertos o cerrados para mayor protección

Aplicaciones

Industria alimentaria, farmacéutica y química

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura38.1 mm
Distancia de fijación entre ejes83 mm
Materialacero inoxidable;plástico
Altura107 mm
Longitud107 mm
Seriemucfpl200
Anchura de rodamiento total83 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r9000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16700 N
Diámetro exterior62 mm
Peso0.5 kg
153,05 € Sin IVA
/ unidad
185,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días