Referencias
INA:GLCTE25-N
Rubix:798186688000
fabricante:0096126530000
EAN:4012802810684


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 71 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 76.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : GLCTE25-N
Unidad compuesta por una carcasa de cojinete de hierro fundido con dos orificios y un rodamiento engrasado autoalineable. Compensa errores de alineación estática del eje de hasta 2,5° con reengrase y hasta 5° sin reengrase.
Soporte-brida GLCTE
Cualidades
FLCTE viene con el cojinete RAE-NPPB, GLCTE con GRAE-NPPB y FLCTEY con GAY-NPPB.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33,5x97x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 460 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Anchura | 71 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 76.2 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 97 mm |
| Longitud | 97 mm |
| Serie | glcte |
| Anchura de rodamiento total | 33.4 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 9 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Diámetro exterior | 97 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,25 € Sin IVA
/ unidad
74,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días