TMSF50

Inserto de rodamiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:TMSF50
Rubix:621000128011
fabricante:TMSF50 R
EAN:00747023034864
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Anchura161.9 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TMSF50


Cojinete de alojamiento / unidad RHP
TMSF50 RHP Unidad de rodamiento en carcasa tipo brida de 4 pernos con sello triple - eje 50mm

Información técnica


Atributos
Peso neto4000 g
Diámetro interior50 mm
Anchura161.9 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Materialhierro fundido
Altura64.31 mm
Longitud161.9 mm
Seriemsf
Anchura de rodamiento total55.6 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r29200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43500 N
Peso4 kg
137,02 € Sin IVA
/ unidad
165,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días