Referencias
FAG:UCFL216-J7
Rubix:798752320000
fabricante:0812182570000
EAN:4054366895516


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Anchura | 180 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 233 mm |
Detalles de producto : UCFL216-J7
Soporte-brida UCFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7240 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Anchura | 180 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 233 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido; rodamiento fabricado en acero para rodamientos (acero al cromo de alto carbono) |
| Altura | 180 mm |
| Longitud | 290 mm |
| Serie | ucfl |
| Anchura de rodamiento total | 82.6 mm |
| Sujeción | 33.3 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 25 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 76000 N |
| Diámetro exterior | 83.3 mm |
| Peso | 7.24 kg |
| Forma de montaje | brida de dos pernos, bloqueo por tornillo prisionero (pasadores roscados en el anillo interior) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,49 € Sin IVA
/ unidad
511,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días