Referencias
INA:RCJO90-XL
Rubix:798032185000
fabricante:0008840060000
EAN:4064327885937


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Anchura | 280 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 216 mm |
Detalles de producto : RCJO90-XL
Soportes RCJO, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, serie 63, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 114x280x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21760 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Anchura | 280 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 216 mm |
| Material | acero |
| Serie | rcjo..-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 107000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 143000 N |
| Diámetro exterior | 280 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1236,63 € Sin IVA
/ unidad
1496,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días