Referencias
NSK:UCF207D1
Rubix:620700100002
fabricante:UCF207D1 N
EAN:00029176579707


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 117 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCF207D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Soporte tipo deflector brida cuadrada de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Cualidades
•Ajuste seguro
Autoalineante
Mayor capacidad de carga nominal
Carcasa ligera pero resistente
Fácil montaje
Ajuste preciso de la carcasa
Reemplazabilidad del rodamiento
Autoalineante
Mayor capacidad de carga nominal
Carcasa ligera pero resistente
Fácil montaje
Ajuste preciso de la carcasa
Reemplazabilidad del rodamiento
Aplicaciones
Aplicación en maquinaria
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1470 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Anchura | 117 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 42.9 mm |
| Longitud | 117 mm |
| Serie | ucf2 |
| Anchura de rodamiento total | 42.9 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Diámetro exterior | 72 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,74 € Sin IVA
/ unidad
60,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días