Referencias
INA:PCJ50-XL-N-FA125-I
Rubix:621000104022
fabricante:0096276000000
EAN:4012802810325




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 143 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCJ50-XL-N-FA125
Soportes PCJ..-FA125, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P, protegidos contra la corrosión
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 143 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 60.8 mm |
| Longitud | 143 mm |
| Serie | pcj..-xl-n-fa125 |
| Anchura de rodamiento total | 143 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
| Diámetro exterior | 143 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,61 € Sin IVA
/ unidad
197,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días