PCJ35-XL-N

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

INA:PCJ35-XL-N
Rubix:620700103022
fabricante:0096409590000
EAN:4012802809411
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Anchura118 mm
Distancia de fijación entre ejes92 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCJ35-XL-N


Unidades de alojamiento PCJ, unidades con brida de cuatro pernos, hierro fundido, collarín de bloqueo excéntrico, retenes P
Soportes PCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Cualidades

CCP se suministra con el rodamiento GRAE-NPPB, RCJ con GE-KRRB, PCJY con GAY-NPPB y RCJY con GYE-KRRB.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Anchura118 mm
Distancia de fijación entre ejes92 mm
Materialhierro fundido gris
Altura50.5 mm
Longitud118 mm
Seriepcj..-xl-n
Anchura de rodamiento total50.5 mm
Sujeción39 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27500 N
Diámetro exterior118 mm
Peso1.46 kg
Forma de montajeunidad de carcasa con brida de cuatro pernos
72,41 € Sin IVA
/ unidad
87,62 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días