TSFT40

Unidad de rodamiento embridada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:TSFT40
Rubix:620800408011
fabricante:TSFT40 R
EAN:00747023035236
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Anchura171.4 mm
Distancia de fijación entre ejes143.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TSFT40


RHP TSFT 40 Self-Lube Unidad de rodamiento cuadrado de cuatro tornillos con brida

Información técnica


Atributos
Peso neto1900 g
Diámetro interior40 mm
Anchura171.4 mm
Distancia de fijación entre ejes143.5 mm
Materialsommer-chemikalien märz-club
Altura54.18 mm
Longitud101.6 mm
Seriesft
Anchura de rodamiento total49.2 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r19900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Peso1.9 kg
66,61 € Sin IVA
/ unidad
80,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días