Referencias
INA:TFE40-XL
Rubix:620800210022
fabricante:9.47172E+11
EAN:4054372603341


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 56.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 120 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFE40-XL
Soportes TFE, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones T
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 56.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 120 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 145 mm |
| Longitud | 145 mm |
| Serie | tfe..-xl |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Diámetro exterior | 145 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,92 € Sin IVA
/ unidad
169,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días