Referencias

Ref. sustituida:RCJY55-JIS
FAG:UCF211-J7
Rubix:798579716000
fabricante:0808222150000
EAN:4047643247566
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Anchura163 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCF211-J7


Soporte-brida UCF

Información técnica


Atributos
Peso neto3310 g
Diámetro interior55 mm
Anchura163 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Materialacero
Altura58.4 mm
Longitud163 mm
Serieucf
Anchura de rodamiento total55.6 mm
Diámetro de agarres de fijación19 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43500 N
Diámetro exterior58.4 mm
134,14 € Sin IVA
/ unidad
162,31 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h