Referencias
RHP:MFC100
Rubix:622000220011
fabricante:MFC100 R
EAN:00747023008391


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Anchura | 88.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 260.4 mm |
Detalles de producto : MFC100
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Soporte cartucho tipo dipo deflector reforzado Self-Lube® de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Anchura | 88.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 260.4 mm |
| Material | hierro fundido |
| Serie | mfc |
| Anchura de rodamiento total | 88.9 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 20 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 122000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 157000 N |
| Diámetro exterior | 298.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
712,52 € Sin IVA
/ unidad
862,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días