Referencias
Ref. sustituida:-T-UCFC215
FAG:UCFC215-J7
Rubix:798701614000
fabricante:0823025610000
EAN:4054366901125


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Anchura | 220 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCFC215-J7
Soporte-brida UCFC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7220 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Anchura | 220 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130.1 mm |
| Material | hierro fundido grafítico en escamas (carcasa); rodamiento fabricado en acero estándar para rodamientos |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 62.5 mm |
| Longitud | 220 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 77.8 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Diámetro exterior | 77.8 mm |
| Peso | 7.22 kg |
| Forma de montaje | unidad de brida redonda de cuatro pernos con tornillos prisioneros en el anillo interior |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,52 € Sin IVA
/ unidad
554,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días