Referencias
SNR:UCP209
Rubix:798584591000
EAN:3413529504381





Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 146 mm |
| Altura de eje | 54 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCP 209
Carcasa de hierro fundido, inserto de rodamiento con tornillos prisioneros en el anillo interior, junta con disco centrífugo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x150x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2430 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 146 mm |
| Altura de eje | 54 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 108 mm |
| Longitud | 190 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,68 € Sin IVA
/ unidad
48,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días