Referencias
FAG:SNS3252-H-D
Rubix:798395711000
fabricante:0806345400000
EAN:4047643276757


Resumen técnico
| Diámetro interior | 591 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 710 mm |
| Altura de eje | 300 mm |
Detalles de producto : SNS3252-H-D
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos, diámetros de eje en pulgadas y métricas, para lubricación con grasa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 330200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 591 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 710 mm |
| Altura de eje | 300 mm |
| Material | spheroidal graphite cast iron |
| Tipo | split plummer block housing |
| Forma de montaje | foot-mounted (base mounting with through-holes) |
| Altura | 591 mm |
| Longitud | 830 mm |
| Junta | labyrinth seal nts; taconite seal ntc; cover ndk |
| Compatibilidad de rodamientos | 23252..-k (spherical roller bearings on adapter sleeve h2352) |
| Forma del orificio | tapered bore (for use with adapter sleeve h2352) |
| Diámetro exterior | 350 mm |
| Anchura | 350 mm |
| Forma de la carcasa | y-housing (split) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12.909,09 € Sin IVA
/ unidad
15.620,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días