Referencias
SKF:SNLN 3036
Rubix:798795497000
fabricante:263340
EAN:7316572868539


Resumen técnico
| Distancia de fijación entre ejes | 470 mm |
|---|---|
| Altura de eje | 170 mm |
Detalles de producto : SNLN 3036
Soportes partidos SNLN de fundición esferoidal con cuatro agujeros para tornillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 58150 g |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 470 mm |
| Altura de eje | 170 mm |
| Material | grey cast iron |
| Altura | 342 mm |
| Longitud | 550 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Anchura | 225 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1397,47 € Sin IVA
/ unidad
1690,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días