Referencias
SKF:SNL 524-620
Rubix:360524620010
fabricante:93358
EAN:7316570528282


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 350 mm |
| Altura de eje | 140 mm |
Detalles de producto : SNL 524-620
Un soporte de rodamientos SKF, junto con los rodamientos SKF adecuados, constituyen unidades de rodamientos económicas e intercambiables que satisfacen la demanda de diseños fáciles de mantener. Como proveedor líder de rodamientos, SKF también fabrica soportes de rodamientos en una amplia gama de diseños y tamaños que se basan en la experiencia acumulada en todas las áreas industriales. Entre otras, los soportes de rodamientos SKF tienen las siguientes ventajas - gran surtido de diseños y tamaños - alta calidad de diseño y fabricación de soportes de rodamientos - disponibilidad en todo el mundo
Los soportes de pie SNL son los soportes para rodamientos SKF más populares del mercado, desarrollados para ser la primera opción por su diseño, calidad y economía. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menos necesidad de mantenimiento. Hay disponibles diferentes versiones de soportes y diseños de sellado, lo que hace prácticamente innecesario el uso de soportes personalizados y permite realizar disposiciones de rodamientos rentables.
Cualidades
- Fácil de instalar
- Rodamiento rentable
- Reduce el mantenimiento
- Minimiza las fugas de lubricante
- Rodamiento rentable
- Reduce el mantenimiento
- Minimiza las fugas de lubricante
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25950 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 350 mm |
| Altura de eje | 140 mm |
| Material | grey cast iron |
| Altura | 271 mm |
| Longitud | 410 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 185 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
660,04 € Sin IVA
/ unidad
798,65 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h