SNS3048-H-D

Soporte de apoyo

Ver información técnica

Referencias

FAG:SNS3048-H-D
Rubix:798395638000
fabricante:0806102500000
EAN:4047643275927
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior434 mm
Distancia de fijación entre ejes540 mm
Altura de eje220 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SNS3048-H-D


Soporte de pie partido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será sustituida por la nueva serie SES en 2022.
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos, diámetros de eje en pulgadas y métricas, para lubricación con grasa.

Información técnica


Atributos
Peso neto147900 g
Diámetro interior434 mm
Distancia de fijación entre ejes540 mm
Altura de eje220 mm
Materialspheroidal graphite cast iron
Tiposplit plummer block housing
Forma de montajemounting from above and below
Altura434 mm
Longitud640 mm
Juntalabyrinth seal; taconite seal; bolt-on seal (optional accessories)
Compatibilidad de rodamientosspherical roller bearings (e.g., fag 23048..-k series)
Número de orificios4
Forma del orificiocylindrical bore; tapered bore (adapter sleeve supported)
Diámetro exterior360 mm
Anchura290 mm
Forma de la carcasasplit plummer block housing (two-piece)
6095,22 € Sin IVA
/ unidad
7375,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días