UCPG206

Rodamientos radiales de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:UCPG206
Rubix:799226256000
EAN:3413529506392
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes60 mm
Altura de eje42.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCPG206


Rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros, obturación con anillo deslizante.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)102x90x54 mm
Peso neto1121 g
Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes60 mm
Altura de eje42.9 mm
Materialacero fundido
Altura83 mm
Longitud85 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior62 mm
Anchura38.1 mm
66,88 € Sin IVA
/ unidad
80,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días