SNS3148-H-D

Soporte de apoyo

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:SD3148-H-TS-AL-L
FAG:SNS3148-H-D
Rubix:798395673000
fabricante:0806154650000
EAN:4047643276351
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior474 mm
Distancia de fijación entre ejes600 mm
Altura de eje240 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SNS3148-H-D


Soporte de pie partido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será sustituida por la nueva serie SES en 2022.
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos, diámetros de eje en pulgadas y métricas, para lubricación con grasa.

Información técnica


Atributos
Peso neto183900 g
Diámetro interior474 mm
Distancia de fijación entre ejes600 mm
Altura de eje240 mm
Materialspheroidal graphite cast iron
Tiposplit plummer block housing
Forma de montajefour-bolt base
Altura474 mm
Longitud700 mm
Compatibilidad de rodamientosspherical roller bearings (e.g., nfr400/10)
Número de orificios4
Forma del orificiotapered
Diámetro exterior400 mm
Anchura310 mm
Forma de la carcasasplit plummer block housing
6062,28 € Sin IVA
/ unidad
7335,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días