UCPE 218

Cojinete autoalineable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:UCPE218
Rubix:798454067000
EAN:3413529527038
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Distancia de fijación entre ejes268 mm
Altura de eje101.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCPE 218


Cojinetes autoalineables con una amplia variedad de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de material: fundición, acero inoxidable o plástico.
UNA VENTANILLA ÚNICA PARA TODAS SUS NECESIDADES EN COJINETES AUTOALINEABLES
-Ahorre tiempo y dinero
-Encuentre todo lo que necesita en nuestra gama completa de productos de calidad de las gamas JIS e ISO

MEJORE SU REACTIVIDAD GRACIAS A LOS CORTOS PLAZOS DE ENTREGA
-Controle las situaciones de emergencia
-Un alto nivel de disponibilidad de productos en nuestro centro de distribución europeo le permite gestionar cualquier situación

OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE SUS MÁQUINAS GRACIAS A NUESTRA COMPLETA EXPERIENCIA EN PRODUCTOS
-Definir las combinaciones de rodamientos más adecuadas
-Benefíciese de los consejos de nuestro equipo de ingenieros altamente cualificados para sus aplicaciones específicas.
Cuerpo de hierro fundido, rodamiento de bolas con inserto radial con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con anillo de estanqueidad

Cualidades

-Gama JIS e ISO unificada
-Cubiertas protectoras rígidas en acero inoxidable disponibles para numerosos cojinetes
-El inserto de rodamiento AGR simboliza nuestro compromiso con el rendimiento y la fiabilidad. Desarrollado para la industria de maquinaria agrícola, este inserto es ideal para aplicaciones donde elementos como la contaminación por partículas secas y la humedad son preocupantes y/o se esperan fuertes impactos mecánicos.
Características: Grasa de alto rendimiento sin mantenimiento, junta de contacto robusta, protección contra la corrosión gracias a superficies galvanizadas.

Aplicaciones

Ofreciendo una excelente relación calidad-precio, la gama de cojinetes autoalineables SNR proporciona soluciones para una amplia variedad de aplicaciones tales como: maquinaria agrícola, la transformación de alimentos y bebidas, la manipulación, las máquinas de embalaje, los sistemas de transporte y muchas otras más.
El portafolio de SNR le ofrece todos los productos necesarios en cada etapa de su producción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)352x205x110 mm
Peso neto13718 g
Diámetro interior90 mm
Distancia de fijación entre ejes268 mm
Altura de eje101.6 mm
Materialcast iron
Altura200 mm
Longitud330 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior160 mm
Anchura96 mm
671,78 Sin IVA
/ unidad
812,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días