Referencias
FAG:SNS3234-Z-D
Rubix:798395700000
fabricante:0806335010000
EAN:4047643276634


Resumen técnico
| Diámetro interior | 375 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 480 mm |
| Altura de eje | 190 mm |
Documentos
Detalles de producto : SNS3234-Z-D
Soporte de pie partido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será sustituida por la nueva serie SES en 2022.
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos con diámetro cilíndrico, diámetros de eje métricos, para lubricación con grasa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 104300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 375 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 480 mm |
| Altura de eje | 190 mm |
| Material | cast iron |
| Capacidad de carga | 558804 kg |
| Tipo | split plummer block housing (for spherical roller bearings) |
| Forma de montaje | foot-mounted (base-mounted) |
| Altura | 375 mm |
| Longitud | 560 mm |
| Compatibilidad de rodamientos | spherical roller bearings (series 222, 223, 230, 231, 232, 240) |
| Número de orificios | 4 |
| Forma del orificio | cylindrical |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 260 mm |
| Forma de la carcasa | split plummer block housing |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4400,84 € Sin IVA
/ unidad
5325,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días