Referencias
FAG:SES218-L
Rubix:799233713000
fabricante:0860885800000
EAN:4064327117083
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior194 mm
Distancia de fijación entre ejes290 mm
Altura de eje100 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SES218-L


La carcasa de bloque de plomero dividido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será reemplazada por la nueva serie SES en 2022.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior194 mm
Distancia de fijación entre ejes290 mm
Altura de eje100 mm
Altura194 mm
Longitud345 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior160 mm
Anchura100 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,05 Sin IVA
/ unidad
349,75 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días