Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51104, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 10 mm
SNR - Rodamiento de bolas de empuje - 51100
Ver información técnicaReferencias
SNR:51104
Rubix:051104000106
EAN:3413520102982


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 51104
Rodamiento axial de bolas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x35x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 44 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Serie | 51100 |
| Material | 100cr6 (high carbon chromium bearing steel) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.038 kg |
| Grosor | 10 mm |
| Velocidad de referencia | 6300 rpm |
| Junta | open (no seals) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 15000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,43 € Sin IVA
/ unidad
25,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días