Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51105, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 11 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51105
Rubix:051105000008
fabricante:0167146790000
EAN:4012801016438


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 11 mm |
Detalles de producto : 51105
Cojinete de bolas de ranura profunda axial 511, de una sola dirección, jaula de chapa de acero
Cualidades
Soporta grandes cargas axiales en una dirección.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 55 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Serie | 511 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.055 kg |
| Velocidad de referencia | 9500 rpm |
| Junta | open (no seals) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 18100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,24 € Sin IVA
/ unidad
25,70 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h