Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51340-MP, Diámetro interior: 200 mm | Diámetro exterior: 340 mm | Anchura: 14 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51340-MP
Rubix:798399723000
fabricante:0388802450000
EAN:4026677995704


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 51340-MP
Cojinete axial de bolas de ranura profunda 513..-MP, de una dirección, jaula maciza de latón
Cualidades
Soporta grandes cargas axiales en una dirección.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40878 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Serie | 513..-mp |
| Material | through‑hardening rolling bearing steel (100cr6 / aisi 52100) |
| Jaula | latón |
| Peso | 40.9 kg |
| Grosor | 110 mm |
| Velocidad de referencia | 1740 rpm |
| Junta | open (no sealing) |
| Precisión | standard precision (pn / normal accuracy) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 620000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9017,13 € Sin IVA
/ unidad
10.910,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días