Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51410, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 43 mm

Rodamiento axial de bolas ranurado

Ver información técnica
Referencias
NSK:51410
Rubix:798402176000
fabricante:51410 N
EAN:0029176029363
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51410


Diseñados para soportar empujes axiales a alta velocidad, los rodamientos de empuje de bolas NSK comprenden arandelas planas que envuelven las bolas. Los rodamientos de empuje de bolas se clasifican en dos familias: arandelas de alojamiento planas o esféricas. En todos los casos, no se pueden mantener fuerzas axiales. Los rodamientos de empuje NSK pueden ser de simple efecto o de doble efecto. El tipo simple comprende dos arandelas (de eje y de alojamiento) y un conjunto jaula y bolas. La versión doble tiene tres arandelas y dos conjuntos jaula y bolas (las dos hileras de bolas están separadas por la arandela del eje).

Información técnica


Atributos
Peso neto1900 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura43 mm
Serie51400
Materialbearing steel (suj2 / aisi 52100 / gcr15)
Jaulaacero
Peso1.94 kg
Grosor43 mm
Velocidad de referencia2200 rpm
Juntaopen
Precisiónabec1, p0
Carga dinámica básica, axial - Ca147000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,25 Sin IVA
/ unidad
162,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas