Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 52406, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 70 mm | Anchura: 52 mm
Rodamiento de bolas Empuje Empuje doble
Ver información técnicaReferencias
SKF:52406
Rubix:052406000010
fabricante:39862
EAN:7316577035943




Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 52 mm |
Detalles de producto : 52406
Los rodamientos axiales de bolas SKF pueden ser de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar únicamente cargas axiales y no deben someterse a ninguna carga radial.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52x70x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 949,4 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Serie | 524 |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Peso | 1 kg |
| Grosor | 52 mm |
| Velocidad de referencia | 2200 rpm |
| Junta | without / open |
| Precisión | normal |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 70200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
465,38 € Sin IVA
/ unidad
563,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días