Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 53307, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 25.6 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:53307
Rubix:053307000010
fabricante:39907
EAN:7316577007407


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 25.6 mm |
Detalles de producto : 53307
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto con arandela de soporte esférica pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia. Las arandelas de soporte esféricas pueden admitir la desalineación inicial cuando se las configura correctamente con una arandela de asiento esférica o un componente de máquina con superficie esférica.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25,6x68x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 380 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 25.6 mm |
| Serie | 533 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.381 kg |
| Grosor | 25.6 mm |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Junta | open |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 49400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,12 € Sin IVA
/ unidad
142,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días