Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51216, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 28 mm

Rodamiento Axial

Ver información técnica
Referencias
NSK:51216
Rubix:051216000002
fabricante:51216 N
EAN:00029176026584
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51216


Jaula de Acero Prensado

Cualidades

Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección

Información técnica


Atributos
Peso neto950 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura28 mm
Serie512 series
Materialhigh-carbon chromium bearing steel (suj2 / aisi 52100)
Jaulaacero
Peso0.931 kg
Grosor28 mm
Velocidad de referencia2600 rpm
Juntaopen
Precisióniso normal class
Carga dinámica básica, axial - Ca79000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,80 Sin IVA
/ unidad
100,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas