Referencias
SKF:TMMA 60
Rubix:798075680000
EAN:7316572464724

Detalles de producto : TMMA 60
Diseñado para operaciones de desmontaje, el extractor mecánico EasyPull TMMA 60 de SKF es una de las herramientas más seguras y fáciles de usar del mercado. Gracias a su sistema patentado de brazos con apertura por resorte y a su mecanismo autocentrante, permite un desmontaje rápido y fiable de los componentes. Su diseño robusto y ergonómico lo convierte en una herramienta indispensable tanto para intervenciones industriales habituales como para las más complejas.
Características:
El extractor EasyPull TMMA 60 incorpora un mecanismo único de brazo con resorte que simplifica enormemente su colocación detrás de los componentes que se van a extraer, incluso en espacios reducidos. Este innovador sistema permite el posicionamiento con un solo movimiento, a modo de pinza para azúcar, al tiempo que garantiza un autobloqueo eficaz bajo carga. Gracias a su pasador con punta protectora, el eje queda protegido de cualquier deterioro durante el desmontaje. El dispositivo es totalmente autocentrante, lo que garantiza una alineación óptima y una distribución uniforme de la fuerza. Fabricado en aleación de acero templado y provisto de un recubrimiento doble, combina durabilidad y resistencia a la corrosión para un rendimiento duradero en entornos industriales.
Especificaciones:
- Fuerza de tracción máxima: 60 kN
- Par máximo del husillo: 105 N·m
- Ancho de sujeción externo: 36,0 – 150,0 mm
- Longitud efectiva de los brazos: 150 mm
- Longitud total de los brazos: 257 mm
- Longitud de la garra: 15 mm
- Altura de la garra: 7,5 mm
- Anchura de la garra: 20 mm
- Número de brazos: 3
- Tamaño del hexágono de la cabeza del husillo: 17 mm
- Longitud total del husillo: 325 mm
- Tamaño del hexágono del extractor o adaptador: 27 mm
- Extremo del husillo: sí, 24 mm.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Características:
El extractor EasyPull TMMA 60 incorpora un mecanismo único de brazo con resorte que simplifica enormemente su colocación detrás de los componentes que se van a extraer, incluso en espacios reducidos. Este innovador sistema permite el posicionamiento con un solo movimiento, a modo de pinza para azúcar, al tiempo que garantiza un autobloqueo eficaz bajo carga. Gracias a su pasador con punta protectora, el eje queda protegido de cualquier deterioro durante el desmontaje. El dispositivo es totalmente autocentrante, lo que garantiza una alineación óptima y una distribución uniforme de la fuerza. Fabricado en aleación de acero templado y provisto de un recubrimiento doble, combina durabilidad y resistencia a la corrosión para un rendimiento duradero en entornos industriales.
Especificaciones:
- Fuerza de tracción máxima: 60 kN
- Par máximo del husillo: 105 N·m
- Ancho de sujeción externo: 36,0 – 150,0 mm
- Longitud efectiva de los brazos: 150 mm
- Longitud total de los brazos: 257 mm
- Longitud de la garra: 15 mm
- Altura de la garra: 7,5 mm
- Anchura de la garra: 20 mm
- Número de brazos: 3
- Tamaño del hexágono de la cabeza del husillo: 17 mm
- Longitud total del husillo: 325 mm
- Tamaño del hexágono del extractor o adaptador: 27 mm
- Extremo del husillo: sí, 24 mm.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Cualidades
- Colocación rápida y sin esfuerzo gracias al mecanismo de apertura con resorte;
- Mayor seguridad con el autobloqueo de los brazos bajo carga;
- Protección del eje gracias a un tapón protector del husillo;
- Alineación perfecta garantizada por el sistema autocentrante;
- Construcción robusta para una larga vida útil en entornos industriales;
- Ahorro de tiempo significativo durante las operaciones de desmontaje;
- Doble cabeza hexagonal para facilitar el esfuerzo de extracción.
- Mayor seguridad con el autobloqueo de los brazos bajo carga;
- Protección del eje gracias a un tapón protector del husillo;
- Alineación perfecta garantizada por el sistema autocentrante;
- Construcción robusta para una larga vida útil en entornos industriales;
- Ahorro de tiempo significativo durante las operaciones de desmontaje;
- Doble cabeza hexagonal para facilitar el esfuerzo de extracción.
Aplicaciones
El extractor EasyPull TMMA 60 está recomendado para el desmontaje de rodamientos, engranajes, poleas y otros componentes en forma de anillo, montados con un ajuste apretado sobre el eje. Se utiliza en diversos contextos industriales, en particular en la industria general, el sector de la construcción y el ámbito agrícola. Es adecuado para el desmontaje de piezas en ejes cilíndricos o cónicos, así como en manguitos de adaptación o extracción.
Información técnica
Atributos
| Tipo | extractor mecánico de rodamientos |
|---|---|
| Serie | tmma |
| Modelo | tmma 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
522,45 € Sin IVA
/ unidad
632,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días