TMAS 50/KIT

Juego de cuñas

Ver información técnica

Referencias

SKF:TMAS 50/KIT
Rubix:798440166000
EAN:7316575901271
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : TMAS 50/KIT


El kit de cuñas de espesor SKF TMAS 50/KIT está diseñado para ofrecer un ajuste preciso y fiable de la altura de las máquinas. Concebido para profesionales del mantenimiento y la alineación, este kit métrico de alta gama permite una instalación rápida, una reducción de los tiempos de inactividad y un funcionamiento óptimo de los equipos.

Características:
Este kit es ideal para intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo, especialmente para la alineación vertical de máquinas. Las cuñas, fabricadas en acero inoxidable de alta calidad, están precortadas y totalmente desbarbadas, lo que garantiza una instalación y retirada sin problemas. Cada cuña está claramente marcada para facilitar la identificación rápida de su grosor y sus dimensiones. Su gran precisión dimensional permite un ajuste fiable, lo que reduce el riesgo de error durante la colocación. El kit, que se entrega en un práctico maletín, es fácil de transportar y se puede reponer con paquetes de cuñas adicionales.

Especificaciones:
- Denominación: TMAS 50/KIT.
- Dimensiones de cada cuña: 50 x 50 mm.
- Cantidad: 180 cuñas (20 unidades de cada grosor).
- Grosores (en mm): 0,05; 0,10; 0,20; 0,25; 0,40; 0,50; 0,70; 1,00; 2,00.
- Peso neto total del kit: 2,45 kg.
- Material: acero inoxidable.
- Cuñas totalmente desbarbadas y reutilizables.
- Espesor grabado en cada cuña.
- Maletín rígido de almacenamiento: 260 x 180 x 85 mm.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el ámbito de la ingeniería mecánica y las soluciones de rotación. Fundado en 1907 en Suecia, el grupo SKF está presente en más de 130 países. Su misión es mejorar la fiabilidad de los equipos industriales al tiempo que se reduce su impacto medioambiental. SKF innova constantemente en los ámbitos de los rodamientos, los sistemas de estanqueidad, la lubricación, el mantenimiento predictivo y los servicios conectados. Con millones de productos vendidos cada año, SKF es un socio imprescindible para los industriales de todo el mundo.

Cualidades

- Ajuste rápido y preciso de la altura de las máquinas.
- Ahorro de tiempo en las operaciones de alineación vertical.
- Reducción de los tiempos de inactividad y mejora de la disponibilidad de las máquinas.
- Identificación inmediata de las cuñas gracias a su claro marcado.
- Almacenamiento optimizado con un maletín compacto y resistente.
- Producto reutilizable para una mayor durabilidad.
- Tolerancias estrictas para una precisión máxima.

Aplicaciones

El kit TMAS 50/KIT está diseñado para profesionales del mantenimiento industrial, técnicos de ajuste e ingenieros mecánicos. Es ideal para intervenciones de nivelación de máquinas, alineación de ejes o motores, o incluso para el posicionamiento de máquinas-herramienta. Se puede utilizar en fábricas de producción, talleres de mantenimiento, instalaciones energéticas o incluso en cadenas de montaje.

Información técnica


Atributos
Tipojuego de calzos
Longitud50 mm
Serietmas
Modelotmas 50
404,65 € Sin IVA
/ unidad
489,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días