Referencias
SKF:HN 4-16/SET
Rubix:798242533000
EAN:7316572562956

Detalles de producto : HN 4-16/SET
El juego de llaves de gancho SKF incluye 9 llaves según DIN 1810, adecuadas para apretar y aflojar tuercas de eje de los tamaños 4 a 16. Las llaves de gancho han sido desarrolladas para su uso con tuercas SKF KM, así como con otras tuercas KM según la norma DIN 981. También pueden utilizarse para tuercas N, AN, KMK, KMFE y KMT, así como para todas las tuercas según DIN 1804.
Llave de gancho
Información técnica
Atributos
| Tipo | juego de llaves de gancho |
|---|---|
| Longitud | 530 mm |
| Serie | hn |
| Modelo | hn 4-16/set |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,15 € Sin IVA
/ unidad
340,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días