TMBP 20E

Extractor de rodamientos, kit de herramientas SKF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:TMBP 20E
Rubix:798055337000
EAN:7316572450697
brand logo

Resumen técnico

Tipokit de extracción de carcasas ciegas
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TMBP 20E


El kit de extractores SKF TMBP 20E está diseñado para el desmontaje eficaz de rodamientos rígidos de bolas alojados en soportes ciegos, sin acceso al anillo exterior. Robusto y práctico, permite trabajar en ejes de 30 a 160 mm, con un alcance máximo de 583 mm gracias a sus prolongaciones. Se suministra en un maletín de transporte y destaca por su fiabilidad, su facilidad de uso y su compatibilidad con una amplia gama de aplicaciones industriales.

Características:
El TMBP 20E destaca por su capacidad para desmontar rodamientos rígidos de bolas alojados en cojinetes ciegos, es decir, a los que no se puede acceder a través del diámetro exterior del anillo exterior ni del orificio. Gracias a un sistema de adaptadores con puntas esféricas (bolas), garantiza un agarre eficaz sin dañar el eje. Su diseño incorpora una punta autoblocante que refuerza la estabilidad del extractor, al tiempo que limita el riesgo de daños. El husillo está equipado con un sistema de bloqueo de la llave, lo que garantiza un manejo sencillo y seguro. El kit incluye también prolongadores de vástago que permiten alcanzar grandes profundidades. El conjunto se presenta en un maletín resistente que facilita su transporte y almacenamiento en la obra.

Especificaciones:
- Rango de diámetro del eje: de 30 a 160 mm
- Rango de diámetro del agujero del rodamiento: de 10 a 100 mm
- Número de brazos: 2
- Número de prolongaciones de brazo: 4 incluidas
- Longitud útil del husillo: 225 mm
- Longitud total del husillo: 328 mm
- Longitud máxima de los brazos: 625 mm
- Profundidad máxima de extracción: 547 mm con dos prolongaciones
- Fuerza de tracción máxima: 55 kN
- Par máximo del husillo: 155 N·m
- Extremo del husillo (punta): diámetro 39 mm
- Tamaño hexagonal de la cabeza del husillo: 22 mm
- Número de adaptadores de rodamientos: 6 juegos de 2 (tamaños de la A a la F)
- Número de husillos: 1
- Dimensiones del maletín: 530 x 85 x 180 mm
- Peso total del kit: 5,66 kg
- Contenido: 6 juegos de adaptadores, 1 soporte, 1 pasador con punta, 2 varillas de brazo, 4 prolongaciones de brazo, 4 arandelas, 2 tuercas, 1 manual de instrucciones, 1 maletín de transporte

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.

Cualidades

- Permite la extracción de rodamientos alojados en soportes ciegos sin necesidad de desmontar todo el mecanismo;
- Sujeción eficaz gracias a los adaptadores con puntas esféricas adaptados a varios tamaños de rodamientos;
- Gran alcance gracias a las prolongaciones incluidas;
- Punta autoblocante que limita el riesgo de daños en el eje;
- Sistema de bloqueo de la llave en el vástago para una mayor seguridad;
- Práctico almacenamiento y fácil transporte gracias al maletín resistente;
- Diseño duradero en acero templado y recubrimiento antioxidante para una larga vida útil;
- Compatible con los rodamientos rígidos de bolas SKF (DGBB).

Aplicaciones

El TMBP 20E está especialmente recomendado para operaciones de mantenimiento en entornos industriales donde los rodamientos rígidos de bolas están alojados en soportes ciegos. Es ideal para talleres de mantenimiento, servicios técnicos o técnicos que trabajan en líneas de producción. Su uso es óptimo en sectores como la fabricación, la industria agroalimentaria, la energía o las máquinas-herramienta, especialmente cuando no es posible el acceso directo al anillo exterior. Este kit está diseñado para funcionar en ejes rectos y configuraciones no cónicas.

Información técnica


Atributos
Tipokit de extracción de carcasas ciegas
Longitud530 mm
Serietmbp
807,45 € Sin IVA
/ unidad
977,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días