Referencias

SKF:TIH 030M/230V
Rubix:798094881000
EAN:7316572338445
brand logo

Resumen técnico

Tipocalentador de inducci�n
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TIH 030M/230V


El TIH 030M de SKF es un equipo compacto de calentamiento por inducción, diseñado para facilitar el montaje en caliente de rodamientos con total seguridad. Destaca por su portabilidad, su facilidad de uso y su capacidad para calentar rápidamente piezas de hasta 40 kg. Está equipado con funciones avanzadas de control de temperatura y desmagnetización automática.

Características:
Este equipo TIH 030M está especialmente diseñado para ofrecer una solución eficaz de calentamiento por inducción, adecuada para rodamientos y otros componentes metálicos. Gracias a su control automático de la temperatura y al modo de calentamiento temporizado, garantiza un aumento controlado de la temperatura, lo que limita el riesgo de sobrecalentamiento o daños. También incorpora una función de mantenimiento automático de la temperatura, que permite conservar el calor una vez finalizado el ciclo. Su desmagnetización automática protege los rodamientos contra la contaminación magnética, prolongando así su vida útil. Es versátil y puede calentar rodamientos con un diámetro interior de al menos 20 mm y un peso máximo de 40 kg, así como piezas sin rodamientos de hasta 20 kg. El aparato se suministra con tres barras, brazos de soporte retráctiles y un mando a distancia con cable y pantalla LCD, lo que garantiza un manejo intuitivo y ergonómico.

Especificaciones:
- Temperatura de calentamiento regulable: de 0,0 a 250,0 °C
- Incrementos de temperatura: 1 °C
- Medición de temperatura: sonda magnética de tipo K
- Incrementos de tiempo de calentamiento: 0,1 min
- Rango de duración del calentamiento: de 0,1 a 60,0 min
- Ajuste de potencia: 50 % o 100 %
- Consumo eléctrico máximo: 2 kVA
- Desmagnetización residual tras el calentamiento: < 2 A/cm
- Tensión de alimentación: de 220,0 a 240,0 V
- Frecuencia: de 50,0 a 60,0 Hz
- Peso máximo de la pieza: 40 kg
- Diámetro del orificio de la pieza a calentar: de 20,0 a 300,0 mm
- Diámetro de la bobina: 95 mm
- Dimensiones (ancho x largo x alto): 195 x 450 x 210 mm
- Altura de la superficie de trabajo: 135 mm
- Anchura de la superficie de trabajo: 100 mm
- Protección térmica: integrada
- Color: gris y negro.

Normativas:
Este aparato TIH 030M cumple con las siguientes directivas europeas:
- 2014/35/UE relativa a los aparatos que funcionan a baja tensión, que garantiza la seguridad eléctrica de los equipos utilizados en un rango de tensión definido.
- CEM 2014/30/UE, cuyo objetivo es limitar las interferencias electromagnéticas para garantizar un funcionamiento sin perturbaciones de los equipos eléctricos y electrónicos.
- RoHS (UE) 2015/863, que restringe el uso de determinadas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos, contribuyendo así a la protección de la salud humana y del medio ambiente. Asimismo, cumple con la norma armonizada.

Asimismo, cumple con las siguientes normas:
- EN IEC 63000 relativa a la documentación técnica para la evaluación de sustancias peligrosas en productos eléctricos y electrónicos.
- EN 61000-6-3 /A1: compatibilidad electromagnética (CEM) — emisiones para entornos residenciales, comerciales y de la industria ligera;
- EN 61000-6-2: compatibilidad electromagnética — inmunidad para entornos industriales;
- EN 61000-4-2: ensayos de inmunidad frente a descargas electrostáticas;
- EN 61000-4-3: ensayos de inmunidad frente a campos electromagnéticos radiados de alta frecuencia;
- EN 61000-4-4: ensayos de inmunidad frente a transitorios eléctricos rápidos en ráfagas;
- EN 61000-4-5: ensayos de inmunidad frente a ondas de choque (sobretensiones);
- EN 61000-4-6: ensayos de inmunidad frente a perturbaciones conducidas, inducidas por campos de alta frecuencia;
- EN 61000-4-8: ensayos de inmunidad frente a campos magnéticos de frecuencia industrial;
- EN61000-4-11: ensayos de inmunidad frente a caídas de tensión, cortes breves y variaciones de tensión.

Información sobre la marca:
SKF (Svenska Kullager-Fabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte automovilístico, la aeronáutica, el ferroviario, la industria manufacturera, el sector agroalimentario, el médico, el sector energético tradicional o renovable, o la agricultura.

Cualidades

- Calentamiento rápido y controlado para un montaje seguro de los rodamientos;
- Aparato compacto y fácil de transportar para su uso en taller o in situ;
- Función de desmagnetización automática para preservar la integridad de los componentes;
- Manejo intuitivo con pantalla LCD y mando a distancia con cable;
- Brazos de soporte plegables para una mayor estabilidad y flexibilidad;
- Almacenamiento integrado de las barras para ahorrar espacio y mejorar la organización;
- Reducción del riesgo de sobrecalentamiento gracias al control automático de la temperatura;
- Seguridad reforzada mediante una protección térmica integrada.

Aplicaciones

El TIH 030M está recomendado para el montaje en caliente de rodamientos en talleres de mantenimiento industrial, servicios posventa y operaciones de reparación in situ. Está especialmente indicado para el sector manufacturero, el mantenimiento ferroviario, las industrias mecánicas y los talleres de reparación. Su formato compacto y su capacidad para calentar piezas de hasta 40 kg lo convierten en la solución ideal para entornos en los que el espacio es limitado y la movilidad es esencial.

Información técnica


Atributos
Tipocalentador de inducci�n
Modelotih 030m/230v
2877,55 € Sin IVA
/ unidad
3481,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días