TKST 21

Estetoscopio electrónico avanzado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:TKST 21
Rubix:799223619000
fabricante:TKST 21
EAN:7316581282555
brand logo

Resumen técnico

Tipofonendoscopio electrónico avanzado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TKST 21


El estetoscopio electrónico avanzado SKF TKST 21 es una herramienta de diagnóstico precisa, diseñada para detectar ruidos anómalos en rodamientos y otros componentes mecánicos giratorios. Ideal para operaciones de mantenimiento predictivo, permite localizar rápidamente los fallos y evita paradas no planificadas de las máquinas.

Características:
El TKST 21 funciona como un oído electrónico capaz de captar los ruidos internos de las máquinas. Gracias a sus dos sondas intercambiables (corta y larga), se adapta a todas las situaciones, incluso en zonas de difícil acceso. El sonido se capta, se convierte en señal eléctrica y, a continuación, se procesa y amplifica. Su pantalla a color retroiluminada muestra con claridad los menús y las opciones, lo que facilita la navegación incluso en entornos oscuros. El dispositivo se suministra con unos auriculares de alta calidad con reducción de ruido, que ofrecen un aislamiento acústico óptimo. Los sonidos pregrabados de fallos habituales permiten una comparación rápida para una identificación fiable de los problemas. La función de grabación interna permite analizar los datos acústicos posteriormente. El aparato, los auriculares y sus accesorios se guardan en un práctico maletín a medida.

Especificaciones:
- Rango de frecuencia: de 30 Hz a 15 kHz.
- Temperatura de funcionamiento: de -10 a +45 °C.
- Dimensiones del instrumento: 230 × 70 × 38 mm.
- Peso del instrumento: 300 g.
- Longitud de las sondas: 70 mm y 300 mm.
- Auriculares: 32 Ω, con función de protección auditiva.
- Salida máxima del registrador: 250 mV.
- Volumen: regulable en 10 niveles, con función de silencio disponible.
- Pantalla: pantalla TFT en color retroiluminada.
- Alimentación: 2 pilas alcalinas AA (incluidas).
- Autonomía: al menos 5 horas en funcionamiento continuo.
- Índice de protección: IP40.
- Dimensiones del maletín: 360 × 110 × 260 mm.
- Peso total del producto: 1,65 kg.

Normativas:
Este dispositivo cumple con la Directiva CEM 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética y con la Directiva RoHS (UE) 2015/863 relativa a la restricción de determinadas sustancias peligrosas.

Información sobre la marca:
SKF es una empresa internacional fundada en 1907, reconocida por su experiencia en soluciones mecánicas de precisión, especialmente en rodamientos, sellado, lubricación y mantenimiento condicional. Con presencia en más de 130 países, más de 70 fábricas y centros técnicos de vanguardia, SKF se compromete a mejorar la fiabilidad de las máquinas, reducir los costes de mantenimiento y optimizar el rendimiento operativo. La innovación, la calidad y la sostenibilidad son el núcleo de sus valores.

Cualidades

- Detección específica de anomalías acústicas en rodamientos y componentes rotativos, lo que permite un mantenimiento condicional fiable.
- Reducción significativa de los tiempos de inactividad gracias a una rápida localización de fallos mecánicos durante el funcionamiento: rodamiento averiado, chirrido de válvulas, golpeteo de pistones, fallo en los engranajes, etc.
- Interfaz clara y ergonómica con navegación fluida a través de una pantalla TFT retroiluminada, legible incluso con poca luz.
- Auriculares profesionales con atenuación activa del ruido, que garantizan una escucha precisa en entornos industriales ruidosos.
- Función de captura de audio integrada con comparación directa con los sonidos de referencia proporcionados por SKF para un diagnóstico asistido.

Aplicaciones

El TKST 21 está diseñado para su uso en una amplia variedad de entornos industriales. Es ideal para la inspección de rodamientos, reductores, bombas, válvulas, motores, compresores y equipos rotativos. Encuentra su aplicación en centrales eléctricas, fábricas de automóviles, instalaciones de reciclaje, plantas de transformación de alimentos, fábricas de papel, cadenas logísticas y muchos otros sectores.

Información técnica


Atributos
Tipofonendoscopio electrónico avanzado
Modelotkst
1301,45 € Sin IVA
/ unidad
1574,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días