TMMR 8F/SET EXTRACTORES DE GARRAS REVERSIBLES

Extractor manual de rodamientos SKF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:TMMR 8F/SET
Rubix:798572676000
EAN:7316576786365
brand logo

Resumen técnico

Tipojuegos de extractores de gancho reversibles

Documentos

Detalles de producto : TMMR 8F/SET EXTRACTORES DE GARRAS REVERSIBLES


SKF Extractor de mordazas reversibles TMMR Serie F
Estos extractores de mordazas reversibles SKF son adecuados para la extracción interna y externa de rodamientos y otros componentes, como engranajes y poleas. Los ocho extractores son de una gama estándar, por lo que son adecuados para una amplia gama de tamaños de rodamientos y componentes. A diferencia de muchos extractores similares, la serie TMMR F tiene un cono de punta de husillo que gira para ayudar a reducir los daños en el eje y mejorar la estabilidad.

Cualidades

Brazos autoblocantes para facilitar el ajuste de la anchura de agarre
El cabezal hexagonal de la viga permite la rotación del extractor y del cojinete durante el desmontaje
Amplio rango de agarre, desde 23 mm internos hasta 350 mm externos
Puede utilizarse hasta su máxima capacidad de carga nominal sin deformación permanente de los brazos
Los brazos y la viga están cromados para resistir la corrosión y facilitar la limpieza

Aplicaciones

Ideal para extraer ruedas dentadas, rodamientos de bolas, poleas y piezas similares de ejes o árboles

Información técnica


Atributos
Tipojuegos de extractores de gancho reversibles
1215,95 € Sin IVA
/ unidad
1471,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días