TMMA 120

SKF Easy Pull TMMA

Ver información técnica

Referencias

SKF:TMMA 120
Rubix:798075681000
EAN:7316572464748
brand logo

Resumen técnico

Tipoextractor mecánico de rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TMMA 120


El TMMA 120 EasyPull de SKF es un extractor mecánico de garras de alto rendimiento, diseñado para retirar rodamientos y componentes similares de forma rápida, segura y sin esfuerzo. Gracias a su diseño ergonómico y a su mecanismo de apertura por resorte, destaca como una de las herramientas de desmontaje más seguras y fáciles de usar del mercado. Robusto y potente, ofrece una fuerza de extracción mecánica de hasta 120 kN.

Características:
El TMMA 120 EasyPull incorpora un sistema de apertura por resorte que permite colocar el extractor con un solo movimiento, lo que simplifica considerablemente el trabajo de desmontaje. El autocentrado y la punta del husillo garantizan un agarre estable, al tiempo que protegen eficazmente el eje de cualquier deterioro. Los brazos con bloqueo automático evitan cualquier deslizamiento bajo carga, lo que aumenta la seguridad durante su uso. El cabezal hexagonal doble permite aplicar la fuerza de extracción más fácilmente, reduciendo el esfuerzo necesario por parte del usuario. Por último, gracias a su diseño robusto y a sus materiales endurecidos y templados, esta herramienta se adapta perfectamente a entornos industriales exigentes, incluso en espacios de difícil acceso.

Especificaciones:
- Fuerza de tracción máxima: 120 kN
- Par máximo del husillo: 265 N·m
- Diámetro exterior máximo del componente: 250 mm
- Ancho de sujeción externo: de 75 a 250 mm
- Longitud efectiva de los brazos: 250 mm
- Longitud total de los brazos: 416 mm
- Longitud de la garra: 24 mm
- Altura de la garra: 13,8 mm
- Anchura de la garra: 40 mm
- Número de brazos: 3
- Rosca del adaptador: UN 1,5 x 16 tpi
- Tamaño hexagonal de la cabeza del husillo: 24 mm
- Tamaño hexagonal del adaptador o extractor: 32 mm
- Longitud total del husillo: 505 mm
- Pieza de punta del husillo: sí, diámetro 28 mm
- Color: negro con mangos rojos
- Recubrimiento: fosfato negro y polvo rojo.

Información sobre la marca:
SKF (Svenska Kullager-Fabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.

Cualidades

- Desmontaje rápido y seguro gracias al mecanismo de resorte exclusivo;
- Fácil colocación con un solo movimiento, incluso en zonas de difícil acceso;
- Reducción del riesgo de deterioro de los componentes gracias a la punta de husillo integrada;
- Mayor estabilidad de la herramienta gracias al autocentrado y al bloqueo automático de los brazos;
- Diseño robusto adaptado a entornos industriales de uso intensivo;
- Posibilidad de aumentar la fuerza de tracción con el sistema hidráulico opcional;
- Apto para todo tipo de rodamientos, independientemente del tipo de eje o de montaje.

Aplicaciones

La TMMA 120 está recomendada para el desmontaje de rodamientos, engranajes, poleas y otros componentes en forma de anillo en entornos industriales, agrícolas o de la construcción. Resulta especialmente eficaz en ejes cilíndricos rectos, cónicos o montados con manguitos. Gracias a su gran fuerza de tracción y a su sistema de bloqueo seguro, es ideal para operaciones en entornos industriales exigentes, especialmente en el mantenimiento de equipos mecánicos, la reparación de instalaciones agrícolas o las intervenciones en obras.

Información técnica


Atributos
Tipoextractor mecánico de rodamientos
Serietmma
Modelotmma 120
902,45 Sin IVA
/ unidad
1091,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días