CALENTADOR DE INDUCCION GIH1 <<DESCATALOGADO>>

Calentador de cojinetes GIH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:865509
Rubix:798733404000
EAN:3660338198090
brand logo

Resumen técnico

Tipocalentador de rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CALENTADOR DE INDUCCION GIH1 <<DESCATALOGADO>>


Calentador de inducción para rodamientos. Este producto se utiliza para calentar cojinetes con el fin de montarlos en el eje del cojinete.
Alimentación 230V -1ph- 50Hz ( Max 10 Amp)
Diámetro mínimo del rodamiento 10mm y diámetro máximo de 170mm
Peso máximo del rodamiento 10KG
Temperatura máxima 240°C.
Suministrado con barras 10x10, 20x20, 30x26

Información técnica


Atributos
Tipocalentador de rodamientos
Longitud170 mm
Seriegih
Modelogih1
1611,92 € Sin IVA
/ unidad
1950,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días