TMFN 30-40

Llave inglesa TMFN

Ver información técnica

Referencias

SKF:TMFN 30-40
Rubix:798251060000
EAN:7316571764993
brand logo

Resumen técnico

Tipoclave de golpe

Detalles de producto : TMFN 30-40


Estas llaves de impacto son adecuadas para las tuercas de la serie KM, HM.. T, HML.. T, HM 30, HM 31, AN .., N.. y N. .. (tuercas de tamaño 23 en adelante)

Cualidades

Las llaves de impacto SKF están diseñadas para apretar y aflojar con seguridad tuercas de fijación de gran tamaño, especialmente después de empujar un rodamiento grande sobre un eje cónico. No están diseñadas para ser utilizadas para empujar el rodamiento sobre un eje cónico.

Aplicaciones

The TMFN impact wrenches are used mainly for the assembly and disassembly of large bearings on tapered shafts. They are particularly suitable for workshops for industrial maintenance, production lines, repair centers for heavy machinery, or in mechanical engineering. Technicians, mechanics and machine operators benefit from this tool especially when working on high-powered, rotating equipment where precision and safety are of the utmost importance.

Información técnica


Atributos
Tipoclave de golpe
132,95 € Sin IVA
/ unidad
160,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días