Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413745
Rubix:798387865000
fabricante:BAUM1X27 20 X 30 X 5 75 FKM 585

Documentos
Detalles de producto : BAUM1X27 20 30 5 75FKM 40413745
40413745 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,63 € Sin IVA
/ unidad
61,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
