Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412709
Rubix:018035076038
fabricante:40412709

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 18 35 7 40412709
40412709 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,50 € Sin IVA
/ unidad
69,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
