Referencias
SKF:13812
Rubix:000013812049
fabricante:521063
EAN:0085311013031


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.93 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 13812
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 34.93 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,94 € Sin IVA
/ unidad
15,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días