Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:10569
Rubix:798388019000
fabricante:10569


Resumen técnico
| Diámetro interior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 450 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAD 400 450 20 72NBR 10569
Anillo de sellado del eje 400X450X20 BA NBR 72 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 450 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
777,61 € Sin IVA
/ unidad
940,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días