Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411064
Rubix:022040074038
fabricante:B1 U3 SL 22 X 40 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : B1USL 22 40 7 40411064
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de estanqueidad dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,23 € Sin IVA
/ unidad
37,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
