Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411034
Rubix:018032070038
fabricante:40411034

Documentos
Detalles de producto : BAU 18 32 7 40411034
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de rigidización y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,38 € Sin IVA
/ unidad
25,87 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h