Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412704
Rubix:798388781000
fabricante:40412704

Documentos
Detalles de producto : BAUM2X7 17 28 7 75FKM 40412704
Los sellos radiales de eje son elementos de sellado listos para usar con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de apriete helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,63 € Sin IVA
/ unidad
61,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
