Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413704
Rubix:798391093000
fabricante:40413704


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6X1 100 180 12 75FKM 40413704
40413704 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,28 € Sin IVA
/ unidad
403,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días