Referencias
Dichtomatik:67187792
Rubix:799071604000
fabricante:67187792


Resumen técnico
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : WAS 72,0X 95,0X 10,0 NB7034
Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.
Aplicaciones
Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 72 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,56 € Sin IVA
/ unidad
10,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días