Referencias
SKF:17523
Rubix:000017523010
fabricante:518890
EAN:0085311018685


Resumen técnico
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 69.85 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 17523
Retén SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 44.45 mm |
| Diámetro exterior | 69.85 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,23 € Sin IVA
/ unidad
12,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días